Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR11139615
Cod. Produttore
11139615
Cod. EAN
4064727452180

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD CP plus A 18X0,25
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC FD CP PLUS A 18X0,25, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre una resistenza superiore e una trasmissione del segnale affidabile. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende ideale per ambienti di lavoro impegnativi, assicurando una lunga durata e un'installazione semplice. Scegli l'UNITRONIC FD CP PLUS A per le tue esigenze elettriche.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

142 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

18

diametro esterno circa

8,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

64,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 18X0,25Mmâ² Unitronic Fd Cp Plus A