Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027863/500
Cod. Produttore
0027863/500
Cod. EAN
4044774734255

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD 18x0,25
Descrizione del produttore: Scopri UNITRONIC FD 18X0,25, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali premium che assicurano durabilità e resistenza, rendendolo ideale per l'installazione in ambienti complessi. La sua configurazione a 18 conduttori con sezione di 0,25 mm offre flessibilità e facilità di utilizzo, perfetto per soddisfare le esigenze di ogni progetto elettrico. UNITRONIC FD è sinonimo di affidabilità e innovazione nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

130 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

18

diametro esterno circa

8,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

42,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

42,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18X0,25Mmâ² Unitronic Fd