Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027863
Cod. Produttore
0027863
Cod. EAN
4044773045826

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD 18x0,25
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC FD 18X0,25, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali di prima scelta, offrendo una resistenza e una durabilità superiori. La sua configurazione a 18 conduttori da 0,25 mm assicura una trasmissione del segnale efficiente e affidabile. Scegli l'UNITRONIC FD per la tua prossima installazione elettrica e sperimenta la differenza nella qualità e nelle prestazioni.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

130 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

18

diametro esterno circa

8,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

42,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

42,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18X0,25Mmâ² Unitronic Fd