Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0029592/50
Cod. Produttore
0029592/50
Cod. EAN
4044774661179

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 18x0,25 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Flessibilità elevata: sì
  • Applicazione: robotica industriale
  • Resistenza meccanica: alta
  • Serie: OLFLEX ROBOT F1
  • Materiale: resistente
  • Uso: movimenti dinamici
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBOT F1 18X0,25, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni robotiche. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, garantendo durata e affidabilità anche nelle condizioni più impegnative. Grazie alla sua flessibilità, è ideale per movimenti dinamici e per l'uso in ambienti industriali. La sua costruzione avanzata assicura prestazioni ottimali, rendendolo la scelta perfetta per le esigenze elettriche moderne.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

48 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

18

diametro esterno circa

10,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

106 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

106 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18X0,25Mmâ² Olflex Robot F1