Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0029592
Cod. Produttore
0029592
Cod. EAN
4044773627626

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 18x0,25 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: alta resistenza
  • Uso: applicazioni robotiche
  • Materiale: resistente e durevole
  • Serie: OLFLEX ROBOT F1
  • Costruzione: robusta e affidabile
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX ROBOT F1 18X0,25, un cavo di alta qualità progettato per l'uso in applicazioni robotiche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, offre prestazioni eccellenti anche in ambienti difficili. Questo cavo è ideale per garantire una connessione sicura e affidabile, grazie alla sua costruzione robusta. Con una sezione di 18 fili di 0,25 mm, è perfetto per soddisfare le esigenze delle moderne tecnologie industriali. Scegli l'affidabilità e l'innovazione con OLFLEX.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

48 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

18

diametro esterno circa

10,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

106 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

106 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18X0,25Mmâ² Olflex Robot F1