Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028656/100
Cod. Produttore
0028656/100
Cod. EAN
4044774904207

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttore: 0,14 mm²
  • Numero fili: 18
  • Conduttore: rame stagnato
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: alta
  • Applicazioni: industriali
  • Serie: UNITRONIC FD P PLUS
  • Prestazioni: affidabili
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC FD P PLUS con 18 fili di conduttore in rame stagnato, ciascuno di sezione 0,14 mm² secondo le dimensioni AWG specificate. Il conduttore presenta una superficie liscia che garantisce ottime prestazioni di conduzione elettrica e affidabilità nelle applicazioni industriali. Questo cavo è progettato per assicurare flessibilità e resistenza meccanica, ideale per installazioni che richiedono elevata qualità e durata nel tempo.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

87 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

18

diametro esterno circa

6,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

34 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

34 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18X0,14Mmâ² Unitronic Fd P Plus A