Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027420
Cod. Produttore
0027420
Cod. EAN
4044773017663

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: UNITRONIC FD CY
  • Numero conduttori: 18
  • Sezione conduttori: 0,14 mm²
  • Applicazione: segnali industriali
  • Costruzione: robusta e resistente
  • Uso: industriale e commerciale
  • Serie: FD CY
  • Trasmissione: efficiente e affidabile
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC FD CY 18X0,14, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una trasmissione efficiente dei segnali, rendendolo una scelta affidabile per le tue esigenze elettriche. Scegli la qualità e l'affidabilità del cavo UNITRONIC per i tuoi progetti.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

105 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

18

diametro esterno circa

7,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18X0,14Mmâ² Unitronic Fd Cy