Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027847
Cod. Produttore
0027847
Cod. EAN
4044773046175

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 0,14 mm²
  • Numero conduttori: 18
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Materiali: resistenti
  • Durabilità: straordinaria
Descrizione del produttore: Scopri il UNITRONIC FD 18X0,14, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua classificazione merceologica lo rende una scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri progetti elettrici. Scegli UNITRONIC per un'eccellenza duratura nelle tue installazioni.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

91 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

18

diametro esterno circa

6,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

34 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

34 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18X0,14Mmâ² Unitronic Fd