Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR73220239
Cod. Produttore
73220239
Cod. EAN
4044773326659

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 18x0,14 mm²
  • Lunghezza: 500 m
  • Struttura: a spirale
  • Flessibilità: elevata
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: spazi ristretti
  • Serie: UNITRONIC SPIRAL
  • Conduttività: ottima
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC SPIRAL 18X0,14/500, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durata. La sua struttura a spirale facilita l'installazione e l'adattamento in spazi ristretti. Con una sezione di 18 conduttori di 0,14 mm, offre un'ottima conduttività elettrica. Scegli l'affidabilità e l'innovazione per i tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

lunghezza della spirale (chiusa)

500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

2000 mm

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fili

18

diametro esterno circa

8 mm

Produttore

Cavo 18X0,14/500 Unitronic Spiral Spiralato