Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120284/300
Cod. Produttore
1120284/300
Cod. EAN
4044774558752

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 18G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 BLACK, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche con tensione nominale di 0,6/1KV. Questo prodotto si distingue per la sua resistenza e affidabilità, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali. La sua colorazione nera conferisce un aspetto elegante e professionale, mentre la robustezza del materiale assicura una lunga durata nel tempo. Scegli OLFLEX CLASSIC 110 BLACK per prestazioni superiori e sicurezza nelle tue installazioni elettriche.

isolamento filo

PVC

peso

419 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

18

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

16,1 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

241,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18Mmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv