Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120324/100
Cod. Produttore
1120324/100
Cod. EAN
4044774559254

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 18G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 di colore nero, progettato per tensioni fino a 0,6/1 kV. Composto da 18 fili principali, garantisce elevata flessibilità e resistenza meccanica, ideale per installazioni industriali e applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La marcatura specifica del filo principale facilita l'identificazione durante l'installazione e la manutenzione. Questo cavo rappresenta una soluzione robusta per la distribuzione di energia elettrica in ambienti con esigenze tecniche precise.

isolamento filo

PVC

peso

547 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

18

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

18,8 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

282 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

75,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18Mmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv