Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121284/100
Cod. Produttore
1121284/100
Cod. EAN
4044776407522

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 18G1
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 110 CY BK è un materiale elettrico di alta qualità progettato per applicazioni con tensione nominale fino a 0,6/1 kV. Caratterizzato da 18 fili principali, questo cavo garantisce affidabilità e resistenza nelle installazioni elettriche. La marcatura specifica del filo principale assicura una facile identificazione durante la posa e la manutenzione. La struttura robusta e il rivestimento di protezione lo rendono ideale per un utilizzo duraturo in ambienti industriali e civili, offrendo sicurezza e prestazioni elevate.

isolamento filo

PVC

peso

687 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

18

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

18,7 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

374 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

112,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18Mmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv