Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027385
Cod. Produttore
0027385
Cod. EAN
4044773018417

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX FD 855 CP
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 18G
  • Flessibilità elevata: Sì
  • Resistenza all'usura: Alta
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Isolamento: Materiale resistente
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 CP 18G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e resistenza all'usura, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua struttura robusta assicura una conduzione elettrica sicura e affidabile, soddisfacendo le esigenze dei professionisti del settore. Scegli OLFLEX FD 855 CP per la tua prossima installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

790 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

21,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

161,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

161,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

86 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G2,5Mmâ² Olflex Fd 855 Cp