Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0045222
Cod. Produttore
0045222
Cod. EAN
4044773815481

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 18G2,5
  • Materiale: PUR resistente
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Protezione: Contro usura e chimici
  • Adatto a: Movimentazione e automazione
  • Affidabilità: Performance duratura
  • Serie: OLFLEX CRANE
  • Ambienti: Difficili
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CRANE PUR 18G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Realizzato in materiale PUR resistente, offre un'eccellente protezione contro l'usura e le sostanze chimiche. Questo cavo è ideale per l'uso in ambienti difficili, garantendo una performance affidabile e duratura. Con una sezione di 18G2,5, OLFLEX CRANE è perfetto per soddisfare le esigenze di movimentazione e automazione, rendendolo una scelta perfetta per professionisti del settore.

isolamento filo

Altro

peso

760 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

18

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

organo portante

Altro

diametro esterno circa

21,5 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 18G2,5Mmâ² Olflex Crane Pur