Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0039318/100
Cod. Produttore
0039318/100
Cod. EAN
4044775192085

Informazioni di prodotto

OLFLEX CRANE 18G2,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CRANE 18G2,5 caratterizzato da 18 fili conduttori di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali in applicazioni industriali. Il materiale del conduttore assicura una conduttività efficiente e una lunga durata nel tempo, rendendo questo cavo ideale per impianti elettrici che richiedono resistenza e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Cifre

peso

837 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

24,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

146,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G2,5Mmâ² Olflex Crane