Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0039318
Cod. Produttore
0039318
Cod. EAN
4044773051162

Informazioni di prodotto

OLFLEX CRANE 18G2,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Crane con 18 fili di sezione 2,5 mm², progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e resistenza meccanica. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per migliorare la conducibilità e la durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e sicurezza nei collegamenti elettrici.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Cifre

peso

837 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

24,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

146,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G2,5Mmâ² Olflex Crane