Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125418
Cod. Produttore
1125418
Cod. EAN
4044773101874

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 18G
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Isolamento: Alta qualità
  • Resistenza: Eccellente
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 SY 18G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, offrendo una resistenza eccezionale e una lunga durata. La sua costruzione robusta è ideale per ambienti industriali e commerciali, assicurando una trasmissione di energia efficiente e sicura. Scegli OLFLEX CLASSIC per le tue esigenze elettriche e sperimenta la differenza in termini di qualità e affidabilità.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

823 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

21,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

428 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

128,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G2,5Mmâ² Olflex Classic 110 Argento