Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119418/50
Cod. Produttore
1119418/50
Cod. EAN
4044774553702

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 18G2,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con conduttore composto da 18 fili di rame stagnato, garantendo flessibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un materiale conduttore di alta qualità, offre prestazioni eccellenti grazie alla sua costruzione robusta e alla superficie trattata per una migliore conduttività. Questo cavo è progettato per garantire sicurezza e durata nel tempo in vari contesti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

648 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

17,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

178 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

71,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G2,5Mmâ² Olflex Classic 110