Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR30010543/500
Cod. Produttore
30010543/500
Cod. EAN
4044776376477

Informazioni di prodotto

OLFLEX 191CY 18G2,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 191 CY con 18 fili di sezione 2,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e affidabilità in impianti elettrici. La sua struttura flessibile e resistente lo rende ideale per applicazioni che richiedono un'eccellente conduttività e durabilità nel tempo. Adatto per l’installazione in ambienti industriali, offre una protezione efficace contro usura e sollecitazioni meccaniche, assicurando sicurezza e continuità operativa.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1102 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

22 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

440 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

132 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 18G2,5Mmâ² Olflex 191 Cy Comando