Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011040
Cod. Produttore
0011040
Cod. EAN
4044773007091

Informazioni di prodotto

OLFLEX 140 H05VV5-F 18G2,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 140 H05VV5-F 18G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo una sicurezza e un'affidabilità superiori in ogni applicazione elettrica. Con una sezione di 18G2,5, è ideale per utilizzi in ambienti sia industriali che commerciali. La sua costruzione robusta e flessibile consente una facile installazione, rendendolo una scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

795 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

310 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

99,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 18G2,5Mmâ² H05Vv5-f