Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026518/100
Cod. Produttore
0026518/100
Cod. EAN
4044774627717

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 18 mm²
  • Conduttore: 1G
  • Serie: OLFLEX ROBUST FD
  • Applicazione: Industriale
  • Robustezza: Alta
  • Affidabilità: Elevata
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Condizioni difficili
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST FD 18G1, un cavo elettrico progettato per resistere a condizioni difficili. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una straordinaria robustezza e affidabilità. La sua costruzione garantisce prestazioni elevate, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Con una sezione di 18 mm², questo cavo è perfetto per gestire elevate correnti. Scegli OLFLEX ROBUST FD per un'eccellente soluzione elettrica che unisce durabilità e efficienza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

323 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

15,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

119,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

119,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

Produttore

Cavo 18G1Mmâ² Olflex Robust Fd