Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028178
Cod. Produttore
0028178
Cod. EAN
4044773041798

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBOT 900 P 18G1
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX ROBOT 900 P è caratterizzato da un conduttore composto da 18 fili, progettato per garantire elevata flessibilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche industriali. Il materiale del conduttore e la sua superficie sono selezionati per assicurare prestazioni ottimali in ambienti dinamici, tipici delle installazioni robotizzate. Questo cavo è ideale per l’uso in sistemi di automazione, offrendo resistenza meccanica e durata nel tempo, mantenendo una conduttività efficiente e stabile.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

287 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

13,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

198 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

198 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G1Mmâ² Olflex Robot 900 P