Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026132
Cod. Produttore
1026132
Cod. EAN
4044776697855

Informazioni di prodotto

  • Serie: FD 891
  • Tensione nominale: 600/1000 V
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Numero conduttori: 18
  • Tipo conduttore: rame flessibile
  • Isolamento: PVC resistente
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Protezione meccanica: alta resistenza
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 891 18G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e durata, rendendolo ideale per ambienti di lavoro impegnativi. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche. Scegli OLFLEX FD 891 18G1 per un affidabile supporto elettrico nelle tue operazioni quotidiane.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

331 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

15 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

112,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

112,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 18G1Mmâ² Olflex Fd 891