Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027566
Cod. Produttore
0027566
Cod. EAN
4044773014730

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX FD
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1,0 mm²
  • Numero conduttori: 18
  • Tipo conduttore: rame flessibile
  • Isolamento: PVC resistente
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Applicazione: industriale e commerciale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 P 18G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali in una vasta gamma di applicazioni. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e offre un'elevata flessibilità, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura durata e affidabilità nel tempo, mentre il design innovativo facilita l'installazione. Scegli OLFLEX FD 855 P 18G1 per le tue esigenze elettriche e goditi la tranquillità di un prodotto di eccellenza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

294 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

13,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

68,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

68,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

41,1 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G1Mmâ² Olflex Fd 855 P