Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027566/100
Cod. Produttore
0027566/100
Cod. EAN
4044774632148

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX FD 855 P
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1,0 mm²
  • Numero conduttori: 18
  • Tipo cavo: Flessibile
  • Isolamento: PVC resistente
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Classe di protezione: IP20
Descrizione del produttore: Scopri l OLFLEX FD 855 P 18G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo una soluzione affidabile per le tue esigenze elettriche. La sua versatilità lo rende ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Con una classificazione merceologica di 080401, l OLFLEX FD 855 P 18G1 rappresenta un'opzione sicura e performante per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

294 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

13,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

68,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

68,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

41,1 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G1Mmâ² Olflex Fd 855 P