Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281818CY
Cod. Produttore
281818CY
Cod. EAN
4044773841428

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CONTROL
  • Tensione nominale: 600 V
  • Sezione conduttore: 18 AWG
  • Tipo conduttore: 1 conduttore
  • Isolamento: PVC
  • Temperatura max: +90 °C
  • Applicazione: Controllo industriale
  • Resistenza: Alta durata
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CONTROL TM CY 18G1, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è ideale per applicazioni di controllo, grazie alla sua costruzione robusta e affidabile. Realizzato con materiali di prima scelta, offre resistenza e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende perfetto per diverse esigenze industriali. Scegli il cavo OLFLEX CONTROL TM CY 18G1 per un'efficienza ottimale nei tuoi progetti elettrici.

Produttore

Cavo 18G1Mmâ² Olflex Control Tm Cy Comando