Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281818/152
Cod. Produttore
281818/152
Cod. EAN
4044774575612

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 18/18C
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: 18G1
  • Applicazioni: controllo e segnali
  • Materiale: resistente e duraturo
  • Serie: OLFLEX CONTROL TM
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CONTROL TM 18G1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel controllo e nella trasmissione di segnali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande affidabilità e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per applicazioni industriali e di automazione. Con un design ottimizzato, OLFLEX CONTROL TM 18G1 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

14,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

61,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 18G1Mmâ² Olflex Control Tm Comando