Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281818
Cod. Produttore
281818
Cod. EAN
4044773823615

Informazioni di prodotto

  • Tipologia: 18/18C
  • Applicazioni: Controllo
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Serie: OLFLEX CONTROL TM
  • Durata: Elevata resistenza
  • Prestazioni: Ottimali
  • Affidabilità: Garantita
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CONTROL TM 18G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di controllo. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti per garantire prestazioni ottimali e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali. Grazie alla sua affidabilità, OLFLEX CONTROL TM 18G1 è la scelta perfetta per chi cerca un cavo che unisca prestazioni eccellenti e resistenza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

14,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

61,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 18G1Mmâ² Olflex Control Tm Comando