Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281818/76
Cod. Produttore
281818/76
Cod. EAN
4044774575605

Informazioni di prodotto

OLFLEX CONTROL TM 18G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CONTROL TM 18G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni di controllo. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione ottimale e una durata nel tempo. La sua costruzione avanzata assicura una trasmissione affidabile dell'energia, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Scegli OLFLEX CONTROL TM 18G1 per un collegamento elettrico sicuro e performante.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

14,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

61,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 18G1Mmâ² Olflex Control Tm Comando