Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026338/100
Cod. Produttore
0026338/100
Cod. EAN
4044774624662

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 18G1
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Temperatura max: 70°C
  • Flessibilità: Alta
  • Isolamento: PVC
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Uso: Industriale
  • Resistenza: Usura elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 P 18G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni flessibili. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti anche in condizioni difficili. La sua costruzione garantisce una lunga durata e una resistenza all'usura, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali. La versatilità di questo cavo lo rende perfetto per diverse applicazioni, assicurando sempre una connessione sicura e affidabile.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

323 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

13,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

104,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

104,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P