Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026338/50
Cod. Produttore
0026338/50
Cod. EAN
4044774624655

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Costruzione: 18G1
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Flessibilità: elevata
  • Durata: robusta
  • Colore: versatile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 P 18G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura durata e affidabilità, mentre il design flessibile facilita l'installazione. Disponibile in una colorazione versatile, OLFLEX CLASSIC FD 810 P 18G1 è la scelta perfetta per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

323 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

13,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

104,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

104,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P