Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026338/250
Cod. Produttore
0026338/250
Cod. EAN
4044775161531

Informazioni di prodotto

  • Conduttore: 18 fili
  • Serie: OLFLEX CLASSIC FD 810 P
  • Flessibilità: Alta
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Impiantistica elettrica
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Conducibilità: Ottimizzata
  • Prestazioni: Costanti
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 P è caratterizzato da un conduttore composto da 18 fili, realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è progettata per ottimizzare la conducibilità e la resistenza meccanica, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durata nel tempo. Questo cavo è adatto a molteplici utilizzi nell’ambito dell’impiantistica elettrica, offrendo prestazioni costanti e conformità agli standard di settore.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

323 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

13,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

104,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

104,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P