Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026238
Cod. Produttore
0026238
Cod. EAN
4044773042924

Informazioni di prodotto

  • Conduttore: 18 fili rame stagnato
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza: corrosione garantita
  • Uso: applicazioni industriali
  • Protezione: contro usura
  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Durata: lunga nel tempo
  • Affidabilità: elevata
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 18G1 è un materiale elettrico di alta qualità caratterizzato da un conduttore composto da 18 fili in rame stagnato, garantendo flessibilità e ottima conduttività. La superficie del conduttore è trattata per assicurare resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali dove è richiesta affidabilità e sicurezza nella trasmissione elettrica. La struttura robusta e i materiali selezionati lo rendono adatto all'uso in ambienti impegnativi, assicurando prestazioni costanti e protezione contro l’usura.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

454 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

16,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

120,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

120,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy