Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026238/100
Cod. Produttore
0026238/100
Cod. EAN
4044774622781

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 18G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 18G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua versatilità e affidabilità lo rendono perfetto per l'uso in ambienti impegnativi. Con una struttura robusta e una buona flessibilità, OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 18G1 è la scelta ideale per chi cerca sicurezza e qualità nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

454 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

16,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

120,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

120,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy