Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026438/50
Cod. Produttore
0026438/50
Cod. EAN
4044774626505

Informazioni di prodotto

  • Conduttori in rame
  • 18 fili intrecciati
  • Alta flessibilità
  • Superficie ottimizzata
  • Applicazioni durature
  • Serie: CLASSIC
  • Garanzia di sicurezza
  • Prestazioni costanti
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 CP con 18 fili di conduttori in rame di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è costituito da fili sottili intrecciati che assicurano flessibilità e facilità di posa, mentre la superficie del conduttore è ottimizzata per una migliore conducibilità elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e durature nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

464 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

16,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

120,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

120,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cp