Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026138/50
Cod. Produttore
0026138/50
Cod. EAN
4044774620374

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 18G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 18G1, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, garantendo prestazioni affidabili e durature. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi, assicurando una connessione sicura e stabile. Con un design innovativo e una costruzione robusta, OLFLEX CLASSIC FD 810 18G1 rappresenta una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

324 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

13,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

104,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

104,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810