Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026138/300
Cod. Produttore
0026138/300
Cod. EAN
4044774620381

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 18G1
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC FD 810 18G1 è caratterizzato da un conduttore di alta qualità composto da 18 fili, progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali negli impianti elettrici. La superficie del conduttore è realizzata con materiali selezionati per assicurare una conducibilità efficiente e una lunga durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, offrendo sicurezza e funzionalità in diversi contesti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

324 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

13,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

104,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

104,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810