Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026138/100
Cod. Produttore
0026138/100
Cod. EAN
4044775159170

Informazioni di prodotto

  • Tipologia: cavo elettrico
  • Conduttori: 18G1
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza: all'usura
  • Applicazioni: industriali
  • Durata: lunga
  • Installazione: facile
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
Descrizione del produttore: Presentiamo OLFLEX CLASSIC FD 810 18G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, offre una grande flessibilità e resistenza all'usura, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità nel tempo. Con un design che facilita l'installazione, OLFLEX CLASSIC FD 810 18G1 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

324 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

13,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

104,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

104,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810