Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312218/50
Cod. Produttore
1312218/50
Cod. EAN
4044774605104

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 18 unipolari 1 mm²
  • Materiale: Alta qualità conduttore
  • Struttura: Flessibile e robusta
  • Applicazione: Industriale
  • Installazione: Facile e duratura
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 400 P
  • Prestazioni: Eccellenti elettriche
  • Resistenza: Meccanica elevata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 400 P con 18 conduttori unipolari da 1 mm² ciascuno, realizzati con materiale conduttore di alta qualità e superficie trattata per garantire eccellenti prestazioni elettriche e meccaniche. Progettato per applicazioni industriali, offre affidabilità e resistenza nel trasporto di corrente in impianti elettrici complessi. La struttura flessibile e robusta assicura facilità di installazione e lunga durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

289 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

12,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

158,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G1Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando