Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1313218/50
Cod. Produttore
1313218/50
Cod. EAN
4044774608129

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 400 CP
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 18G1
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza all'usura: elevata
  • Uso: industriale e commerciale
  • Materiali: resistenti
  • Conduzione: efficiente
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 CP 18G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'ottima flessibilità e resistenza all'usura. La sua costruzione assicura una conduzione elettrica efficiente, rendendolo ideale per utilizzi industriali e commerciali. Con un design robusto e una finitura di alta classe, OLFLEX CLASSIC 400 CP 18G1 è la scelta perfetta per chi cerca qualità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

417 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

15,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

310 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

93 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G1Mmâ² Olflex Classic 400 Cp Comando