Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123084/100
Cod. Produttore
1123084/100
Cod. EAN
4044774596846

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 130 H
  • Tipo cavo: 18G1
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Resistenza: superiore
  • Flessibilità: elevata
  • Durata: prolungata
  • Applicazioni: varie elettriche
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 130 H 18G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una resistenza e una durata superiori, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua flessibilità e robustezza lo rendono perfetto per ambienti impegnativi. Con OLFLEX CLASSIC, puoi contare su un prodotto affidabile e performante per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

314 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

12,9 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

193,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G1Mmâ² Olflex Classic 130 H