› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 18G1Mmâ² Olflex Classic 130 H

Cod. Rexel RR1123084
Cod. Produttore 1123084
Cod. EAN 4044773747034

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione: 130 V
  • Sezione conduttore: 18G1
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Industriale/commerciale
  • Durabilità: Resistente
  • Costruzione: Robusta
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l OLFLEX CLASSIC 130 H 18G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo durabilità e affidabilità nel tempo. La sua costruzione è pensata per resistere a condizioni difficili, rendendolo ideale per utilizzi industriali e commerciali. Con un design versatile, l OLFLEX CLASSIC 130 H 18G1 è la scelta perfetta per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

314 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

12,9 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

193,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo 18G1Mmâ² Olflex Classic 130 H