Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136545
Cod. Produttore
1136545
Cod. EAN
4044777951253

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 18G1
  • Colore: Nero
  • Isolamento: PVC flessibile
  • Temperatura max: 70 °C
  • Applicazione: Uso industriale
  • Resistenza: Alta durata
Descrizione del produttore: Scopri la versatilità e l'affidabilità del cavo OLFLEX CLASSIC 115 CY 18G1 BK. Questo prodotto della rinomata marca OLFLEX è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo prestazioni eccellenti in ogni applicazione elettrica. La colorazione nera conferisce un aspetto elegante e discreto, rendendolo ideale per ambienti professionali. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni impegnative, assicurando una connessione sicura e duratura per i tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

364 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

13,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

278 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

83,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G1Mmâ² Olflex Classic 115 Cy Nero