Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136218/100
Cod. Produttore
1136218/100
Cod. EAN
4044774571126

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • 18 fili conduttore G1
  • Elevata flessibilità
  • Materiale conduttore alta qualità
  • Superficie trattata resistenza
  • Affidabilità ottimale
  • Applicazioni elettriche
  • Durabilità prolungata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 115 CY con 18 fili di conduttore in materiale di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conducibilità e resistenza nel tempo, rendendo questo cavo ideale per applicazioni che richiedono elevata flessibilità e durabilità.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

364 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

13,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

278 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

83,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G1Mmâ² Olflex Classic 115 Cy