Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119249/100
Cod. Produttore
1119249/100
Cod. EAN
4044777244669

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Sezione cavo: 18G1
  • Colore: Nero
  • Applicazioni: Industriale, commerciale
  • Materiale: Resistente
  • Durabilità: Alta
  • Aspetto: Elegante
  • Affidabilità: Garantita
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in materiale resistente, questo cavo da 18G1 è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua colorazione nera non solo offre un aspetto elegante, ma è anche funzionale, rendendolo facilmente integrabile in diversi ambienti. Scegli OLFLEX CLASSIC 110 per la tua prossima installazione e sperimenta la combinazione perfetta di durabilità e affidabilità.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

290 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

12,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

127 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G1Mmâ² Olflex Classic 110 Nero