Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10019971
Cod. Produttore
10019971
Cod. EAN
4044774391328

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Sezione conduttore: 18G1
  • Materiale isolante: resistente
  • Alta durata: affidabile nel tempo
  • Facile installazione: design innovativo
  • Applicazioni: uso elettrico versatile
  • Prestazioni: eccellenti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 H 18G1 N, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, assicurando durata e affidabilità nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per diversi utilizzi, mentre il design innovativo favorisce una facile installazione. Con OLFLEX CLASSIC, ottieni un prodotto che unisce tecnologia avanzata e praticità, perfetto per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

329 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

12,9 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

129 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 18G1Mmâ² Olflex Classic 110 H