Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135218/100
Cod. Produttore
1135218/100
Cod. EAN
4044774567488

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CY 18G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY 18G1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una resistenza eccezionale e una flessibilità ottimale, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design innovativo facilita l'installazione. Scegli OLFLEX CLASSIC per un'eccellenza elettrica senza compromessi.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

418 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

15,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

310 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

93 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G1Mmâ² Olflex Classic 110 Cy