Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10035063
Cod. Produttore
10035063
Cod. EAN
4044774391960

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CH 18G1 N
Descrizione del produttore: OLFLEX CLASSIC 110 CH è un cavo elettrico caratterizzato da 18 fili di conduttore in rame di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La struttura del conduttore è flessibile e resistente, adatta a molteplici applicazioni industriali e civili. Questo cavo offre ottime prestazioni di conduzione elettrica grazie alla superficie trattata del conduttore e alle dimensioni AWG specifiche, assicurando una trasmissione efficiente della corrente. Ideale per impianti che richiedono materiali durevoli e conformi agli standard di sicurezza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

418 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

15,7 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

235,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

94,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 18G1Mmâ² Olflex Classic 110 Ch