Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119218
Cod. Produttore
1119218
Cod. EAN
4044773066098

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Conduttori: 18 fili
  • Tipo conduttore: 1 mm²
  • Isolamento: Alta qualità
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Durata: Lunga nel tempo
  • Resistenza: Meccanica elevata
  • Prestazioni: Eccellenti elettriche
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 18G1 è caratterizzato da 18 fili conduttori di alta qualità, realizzati con materiali selezionati per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è progettata per assicurare una conducibilità ottimale e una lunga durata nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un cablaggio robusto e performante, offrendo eccellenti prestazioni elettriche e resistenza meccanica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

312 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

12,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

127 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G1Mmâ² Olflex Classic 110