Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119218/500
Cod. Produttore
1119218/500
Cod. EAN
4044774551807

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 500 V
  • Sezione conduttore: 18 G1
  • Tipo conduttore: Flessibile
  • Materiale isolamento: Alta qualità
  • Utilizzo: Industriale e commerciale
  • Resistenza: Elevata durata
  • Connessione: Stabile e sicura
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 18G1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali in applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo affidabilità e durata nel tempo. La sua costruzione robusta lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali. Con un design versatile, OLFLEX CLASSIC 110 18G1 si adatta perfettamente a diverse esigenze, assicurando una connessione sicura e stabile. Scegli l'eccellenza con questo cavo di alta gamma.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

312 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

12,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

127 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 18G1Mmâ² Olflex Classic 110